CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Sechskantpressung für Alu-Kabelschuhe/Verbinder, 185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105791
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057919
Sonepar Artikelnummer
120401194
Hersteller Artikelnummer
105791
Hersteller Typ
105791
Hersteller Artikel Nr.:
105791
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.122 kg


