CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105777
Anwendung - sonstige
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057773
Sonepar Artikelnummer
120101724
Hersteller Artikelnummer
105777
Hersteller Typ
105777
Hersteller Artikel Nr.:
105777
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.190 kg


