CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105778
Anwendung - sonstige
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057780
Sonepar Artikelnummer
120101725
Hersteller Artikelnummer
105778
Hersteller Typ
105778
Hersteller Artikel Nr.:
105778
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.183 kg


