Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 16 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105771

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Min. AWG-Größe - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057711

Sonepar Artikelnummer

120101718

Hersteller Artikelnummer

105771

Hersteller Typ

105771

Hersteller Artikel Nr.:

105771

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

16 mm²

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.217 kg

Presseinsatz Serie 22 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 16 mm²