CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 185 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105779
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057797
Sonepar Artikelnummer
120537106
Hersteller Artikelnummer
105779
Hersteller Typ
105779
Hersteller Artikel Nr.:
105779
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.175 kg


