CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105799
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057995
Sonepar Artikelnummer
120537109
Hersteller Artikelnummer
105799
Hersteller Typ
105799
Hersteller Artikel Nr.:
105799
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.104 kg


