Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 35 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105773

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Min. AWG-Größe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057735

Sonepar Artikelnummer

120101720

Hersteller Artikelnummer

105773

Hersteller Typ

105773

Hersteller Artikel Nr.:

105773

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

35 mm²

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.211 kg

Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, Pressbreite 20 mm, 35 mm², 1 Paar