Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 95 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, 95 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105776

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Min. AWG-Größe - 000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057766

Sonepar Artikelnummer

120101723

Hersteller Artikelnummer

105776

Hersteller Typ

105776

Hersteller Artikel Nr.:

105776

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

95 mm²

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.195 kg

Presseinsatz Serie 22, Trapezpressung für Aderendhülse, Pressbreite 20 mm, 95 mm², 1 Paar