Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 10 mm²/ -

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 10 mm²/ -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105749

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057490

Sonepar Artikelnummer

120537105

Hersteller Artikelnummer

105749

Hersteller Typ

105749

Hersteller Artikel Nr.:

105749

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.230 kg

Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken von eindrähtigen AI- und Cu-Sektorleitern, für 3-und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 19,5 mm, sm (mehrdrähtige Leiter) 10 mm², Kennziffer nach DIN se (eindrähtige Leiter) -