Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 150 mm²/ 185 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 150 mm²/ 185 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105757

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 150 .. 185 mm²

  • Min. AWG-Größe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057575

Sonepar Artikelnummer

120101706

Hersteller Artikelnummer

105757

Hersteller Typ

105757

Hersteller Artikel Nr.:

105757

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

150 .. 185 mm²

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.192 kg

Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken von eindrähtigen AI- und Cu-Sektorleitern, für 3-und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 19,5 mm, sm (mehrdrähtige Leiter) 150 mm², Kennziffer nach DIN se (eindrähtige Leiter) 185 mm²