Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 70 mm²/ 95 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken, sm/se 70 mm²/ 95 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105754

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 70 .. 95 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057544

Sonepar Artikelnummer

120101703

Hersteller Artikelnummer

105754

Hersteller Typ

105754

Hersteller Artikel Nr.:

105754

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

70 .. 95 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.211 kg

Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken von eindrähtigen AI- und Cu-Sektorleitern, für 3-und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 19,5 mm, sm (mehrdrähtige Leiter) 70 mm², Kennziffer nach DIN se (eindrähtige Leiter) 95 mm²