Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Rundrücken, sm/se 240 mm²/300 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Rundrücken, sm/se 240 mm²/300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105759

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 240 .. 300 mm²

  • Min. AWG-Größe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057599

Sonepar Artikelnummer

120101708

Hersteller Artikelnummer

105759

Hersteller Typ

105759

Hersteller Artikel Nr.:

105759

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

240 .. 300 mm²

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.170 kg

Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter 300-240 mm²