Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Rundrücken, sm/se 25 mm²/35 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, zum Rundrücken, sm/se 25 mm²/35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105751

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 25 .. 35 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057513

Sonepar Artikelnummer

120101700

Hersteller Artikelnummer

105751

Hersteller Typ

105751

Hersteller Artikel Nr.:

105751

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

25 .. 35 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.220 kg

Presseinsatz Serie 22, zum Runddrücken von eindrähtigen AI- und Cu-Sektorleitern, für 3-und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 19,5 mm, sm (mehrdrähtige Leiter) 25 mm², Kennziffer nach DIN se (eindrähtige Leiter) 35 mm²