Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Zwillings-Aderendhülse, 2 x 10 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Zwillings-Aderendhülse, 2 x 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105782

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103057827

Sonepar Artikelnummer

120101728

Hersteller Artikelnummer

105782

Hersteller Typ

105782

Hersteller Artikel Nr.:

105782

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.220 kg

Presseinsatz für Zwillings-Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 2 x 10 mm², 1 Paar