CIMCO - Presseinsatz-Set ALU, 6-teilig, in hochwertiger Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106900
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060377
Sonepar Artikelnummer
120819780
Hersteller Artikelnummer
106900
Hersteller Typ
106900
Hersteller Artikel Nr.:
106900
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.000 kg


