CIMCO - Presseinsatz-Set DIN, 6-teilig, in hochwertiger Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106898
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060360
Sonepar Artikelnummer
120819779
Hersteller Artikelnummer
106898
Hersteller Typ
106898
Hersteller Artikel Nr.:
106898
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.000 kg


