CIMCO - Presseinsatz-Set NORMAL, 6-teilig, in hochwertiger Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106896
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060353
Sonepar Artikelnummer
120819778
Hersteller Artikelnummer
106896
Hersteller Typ
106896
Hersteller Artikel Nr.:
106896
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.000 kg


