CIMCO - Presseinsatz-Set WM, 6-teilig, in hochwertiger Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106902
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060575
Sonepar Artikelnummer
120819781
Hersteller Artikelnummer
106902
Hersteller Typ
106902
Hersteller Artikel Nr.:
106902
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.000 kg


