CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 10qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183504
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835043
Sonepar Artikelnummer
120275734
Hersteller Artikelnummer
183504
Hersteller Typ
183504
Hersteller Artikel Nr.:
183504
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


