CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 120qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183563
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 20
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103076705
Sonepar Artikelnummer
120961699
Hersteller Artikelnummer
183563
Hersteller Typ
183563
Hersteller Artikel Nr.:
183563
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg


