CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 150qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183564
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103076729
Sonepar Artikelnummer
120961700
Hersteller Artikelnummer
183564
Hersteller Typ
183564
Hersteller Artikel Nr.:
183564
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.166 kg


