CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 16qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183505
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835050
Sonepar Artikelnummer
120102053
Hersteller Artikelnummer
183505
Hersteller Typ
183505
Hersteller Artikel Nr.:
183505
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


