CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 16qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183506
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835067
Sonepar Artikelnummer
120102054
Hersteller Artikelnummer
183506
Hersteller Typ
183506
Hersteller Artikel Nr.:
183506
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


