CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 25qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183509
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835098
Sonepar Artikelnummer
120096649
Hersteller Artikelnummer
183509
Hersteller Typ
183509
Hersteller Artikel Nr.:
183509
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


