CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 25qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183510
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835104
Sonepar Artikelnummer
120102056
Hersteller Artikelnummer
183510
Hersteller Typ
183510
Hersteller Artikel Nr.:
183510
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


