CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 35qmm M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183516
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 12
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835166
Sonepar Artikelnummer
120275736
Hersteller Artikelnummer
183516
Hersteller Typ
183516
Hersteller Artikel Nr.:
183516
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
12
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


