CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 35qmm/M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183572
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 12
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835722
Sonepar Artikelnummer
120275747
Hersteller Artikelnummer
183572
Hersteller Typ
183572
Hersteller Artikel Nr.:
183572
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
12
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


