CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 500qmm/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183556
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 42
Nennquerschnitt - 500 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835562
Sonepar Artikelnummer
120395412
Hersteller Artikelnummer
183556
Hersteller Typ
183556
Hersteller Artikel Nr.:
183556
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
42
Nennquerschnitt:
500 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.810 kg


