CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 50qmm/M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183520
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835203
Sonepar Artikelnummer
120275737
Hersteller Artikelnummer
183520
Hersteller Typ
183520
Hersteller Artikel Nr.:
183520
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


