CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 50qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183560
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103076644
Sonepar Artikelnummer
120961696
Hersteller Artikelnummer
183560
Hersteller Typ
183560
Hersteller Artikel Nr.:
183560
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


