CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 625qmm/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183558
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 44
Nennquerschnitt - 625 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835586
Sonepar Artikelnummer
120395414
Hersteller Artikelnummer
183558
Hersteller Typ
183558
Hersteller Artikel Nr.:
183558
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
44
Nennquerschnitt:
625 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.840 kg


