CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 6qmm M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183500
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835005
Sonepar Artikelnummer
120102049
Hersteller Artikelnummer
183500
Hersteller Typ
183500
Hersteller Artikel Nr.:
183500
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


