CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 6qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183501
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835012
Sonepar Artikelnummer
120102050
Hersteller Artikelnummer
183501
Hersteller Typ
183501
Hersteller Artikel Nr.:
183501
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


