CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 6qmm/M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183570
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835708
Sonepar Artikelnummer
120275746
Hersteller Artikelnummer
183570
Hersteller Typ
183570
Hersteller Artikel Nr.:
183570
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


