CIMCO - Presskabelschuh DIN 46235 70qmm/M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183525
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103835258
Sonepar Artikelnummer
120275738
Hersteller Artikelnummer
183525
Hersteller Typ
183525
Hersteller Artikel Nr.:
183525
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg


