CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 70qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183561
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103076668
Sonepar Artikelnummer
120961697
Hersteller Artikelnummer
183561
Hersteller Typ
183561
Hersteller Artikel Nr.:
183561
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg


