CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 70qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183522
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4021103835227
Sonepar Artikelnummer
120102066
Hersteller Artikelnummer
183522
Hersteller Typ
183522
Hersteller Artikel Nr.:
183522
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


