CIMCO - Presskabelschuh, DIN 46235 95qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183562
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103076682
Sonepar Artikelnummer
120961698
Hersteller Artikelnummer
183562
Hersteller Typ
183562
Hersteller Artikel Nr.:
183562
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.089 kg


