Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presskopf 6t zu 106345 Serie 22

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presskopf 6t zu 106345 Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106350

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Nein

  • Anwendung Lochen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109946

Sonepar Artikelnummer

121196055

Hersteller Artikelnummer

106350

Hersteller Typ

106350

Hersteller Artikel Nr.:

106350

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Nein

Anwendung Lochen:

Nein

Presskraft:

62 kN

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84671110

Gewicht:

1.900 kg

Das akkuhydraulische Wechselsystem MultiPro ermöglicht die Durchführung verschiedenster Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität dank austauschbarer Wechselköpfe. Der Presskopf, der mit verschiedenen Presseinsätzen ausgestattet werden kann, bietet die Möglichkeit, Rohrkabelschuhe und Verbinder im Bereich von 6 bis 300 mm² zu pressen. Zudem lassen sich DIN-Presskabelschuhe gemäß DIN 46235 sowie Verbinder im Bereich von 6 bis 300 mm² bearbeiten. Auch das Pressen von Aluminium- und AlCu-Kabelschuhen im Bereich von 10 bis 300 mm² ist möglich. Weiterhin können Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 im Bereich von 10 bis 70 mm² sowie Aderendhülsen nach DIN 46228 im Bereich von 10 bis 95 mm² gepresst werden. Hinweis: Presseinsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten.