CIMCO - Pressprofileinsatz für 106005 Aderendhülsen 16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106014
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060148
Sonepar Artikelnummer
120126413
Hersteller Artikelnummer
106014
Hersteller Typ
106014
Hersteller Artikel Nr.:
106014
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.049 kg
Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 16 mm² bis 35 mm² bzw. AWG 5 bis AWG 2, Trapez-Ident-Pressung (D2), optimierte Pressform, besonders für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228, 1 Paar


