CIMCO - Pressprofileinsatz für 106005 Adrerendhülsen 0,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106012
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060124
Sonepar Artikelnummer
120119229
Hersteller Artikelnummer
106012
Hersteller Typ
106012
Hersteller Artikel Nr.:
106012
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.052 kg
Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 10 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Trapezpressung (B), 1 Paar


