CIMCO - Pressprofileinsatz für 106005 blanke Kabelschuhe 0,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106011
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060117
Sonepar Artikelnummer
120119228
Hersteller Artikelnummer
106011
Hersteller Typ
106011
Hersteller Artikel Nr.:
106011
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.036 kg


