CIMCO - Pressprofileinsatz für 106005 Flachsteckhülsen 0,5-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106013
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060131
Sonepar Artikelnummer
120119230
Hersteller Artikelnummer
106013
Hersteller Typ
106013
Hersteller Artikel Nr.:
106013
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.045 kg


