CIMCO - Pressprofileinsatz für 106005 isolierte Kabelschuhe 0,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106010
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060100
Sonepar Artikelnummer
120119227
Hersteller Artikelnummer
106010
Hersteller Typ
106010
Hersteller Artikel Nr.:
106010
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.040 kg
Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Click´n´Crimp Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke) für isolierte Kabelschuhe rot - blau - gelb von 0,5 mm² bis 6 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Ovalpressung (W), 1 Paar


