CIMCO - Pressprofileinsatz lose asymmnetrisch, Standardpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102008
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020081
Sonepar Artikelnummer
120537036
Hersteller Artikelnummer
102008
Hersteller Typ
102008
Hersteller Artikel Nr.:
102008
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


