CIMCO - Pressprofileinsatz lose, Dornpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102003
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020036
Sonepar Artikelnummer
120537032
Hersteller Artikelnummer
102003
Hersteller Typ
102003
Hersteller Artikel Nr.:
102003
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


