CIMCO - Pressprofileinsatz lose, Rollpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102002
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020029
Sonepar Artikelnummer
120537031
Hersteller Artikelnummer
102002
Hersteller Typ
102002
Hersteller Artikel Nr.:
102002
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


