CIMCO - Pressprofileinsatz lose, Rollpressung für isolierte Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102016
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020166
Sonepar Artikelnummer
120552347
Hersteller Artikelnummer
102016
Hersteller Typ
102016
Hersteller Artikel Nr.:
102016
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


