CIMCO - Pressprofileinsatz lose, Rollpressung für nicht-isolierte Flachsteckhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102017
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020173
Sonepar Artikelnummer
120552349
Hersteller Artikelnummer
102017
Hersteller Typ
102017
Hersteller Artikel Nr.:
102017
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


