CIMCO - Pressprofileinsatz lose symmetrisch, Ovalpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102004
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020043
Sonepar Artikelnummer
120537033
Hersteller Artikelnummer
102004
Hersteller Typ
102004
Hersteller Artikel Nr.:
102004
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


